ABB - Z Abg.Ltg.5pol. 10Q 1ST. ZLSZA1001

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX054371R9999
Nennquerschnitt - 10 mm²
Polzahl - 5
Länge - 1050 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617543718
Sonepar Artikelnummer
121304863
Hersteller Artikelnummer
2CPX054371R9999
Hersteller Typ
ZLSZA1001
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX054371R9999
Nennquerschnitt:
10 mm²
Polzahl:
5
Länge:
1050 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
1.969 kg
Zählerabgangsltg. 5-polig, 10qmm, 3x braun / 1x blau / 1x grün-gelb, von Zähler 1-stöckig zu AAR.


