ABB - Z Abg.Ltg.5pol. 16Q 1ST. ZLSZA1613

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX054383R9999
Nennquerschnitt - 16 mm²
Polzahl - 5
Länge - 1200 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617543831
Sonepar Artikelnummer
121304871
Hersteller Artikelnummer
2CPX054383R9999
Hersteller Typ
ZLSZA1613
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX054383R9999
Nennquerschnitt:
16 mm²
Polzahl:
5
Länge:
1200 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.619 kg
Zählerabgangsltg. 5-polig, 16qmm, 3x braun / 1x blau / 1x grün-gelb, von Zähler 1-stöckig zu AAR.


