ABB - Z Zug.Ltg.4pol. 10Q ZU/1ST. ZLSZZ1005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX054375R9999
Nennquerschnitt - 10 mm²
Polzahl - 4
Länge - 460 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617543756
Sonepar Artikelnummer
121304867
Hersteller Artikelnummer
2CPX054375R9999
Hersteller Typ
ZLSZZ1005
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX054375R9999
Nennquerschnitt:
10 mm²
Polzahl:
4
Länge:
460 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.196 kg
Zählerzugangsltg. 4-polig, 10qmm, 3x schwarz / 1x blau, von NAR / SH-Schalter / Sicherungssockel / Hauptschalter / HLAK zu Zähler unten / 1-stöckig.


