ABB - Z Zug.Ltg.5pol. 16Q ZO ZLSZZ1616

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX054386R9999
Nennquerschnitt - 16 mm²
Polzahl - 4
Länge - 750 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617543862
Sonepar Artikelnummer
121304874
Hersteller Artikelnummer
2CPX054386R9999
Hersteller Typ
ZLSZZ1616
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX054386R9999
Nennquerschnitt:
16 mm²
Polzahl:
4
Länge:
750 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.468 kg
Zählerzugangsltg. 4-polig, 16qmm, 3x schwarz / 1x blau, von NAR / SH-Schalter / Sicherungssockel / Hauptschalter / HLAK zu Zähler oben.


