ABB - Z Zug.Ltg.5pol. 16Q ZU/1ST. ZLSZZ1617

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX054387R9999
Nennquerschnitt - 16 mm²
Polzahl - 4
Länge - 500 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617543879
Sonepar Artikelnummer
121304875
Hersteller Artikelnummer
2CPX054387R9999
Hersteller Typ
ZLSZZ1617
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX054387R9999
Nennquerschnitt:
16 mm²
Polzahl:
4
Länge:
500 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.263 kg
Zählerzugangsltg. 4-polig, 16qmm, 3x schwarz / 1x blau, von NAR / SH-Schalter / Sicherungssockel / Hauptschalter / HLAK zu Zähler unten / 1-stöckig.


