ABB - ZA123 Türhalterung für ZA13

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX038471R9999
Ausführung - Schaltplantasche
Werkstoff - Metall
Befestigung selbstklebend - Nein
Höhe - 305 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617384717
Sonepar Artikelnummer
121305303
Hersteller Artikelnummer
2CPX038471R9999
Hersteller Typ
ZA123
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX038471R9999
Ausführung:
Schaltplantasche
Werkstoff:
Metall
Befestigung selbstklebend:
Nein
Höhe:
305 mm
Tiefe:
14 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
315 mm
Transparent:
Nein
Breite:
315 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.050 kg


