ABB - ZA13 Plantasche A4 selbstklebend Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX038233R9999
Ausführung - Schaltplantasche
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grün
Befestigung selbstklebend - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617382331
Sonepar Artikelnummer
120377514
Hersteller Artikelnummer
2CPX038233R9999
Hersteller Typ
ZA13
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX038233R9999
Ausführung:
Schaltplantasche
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grün
Befestigung selbstklebend:
Ja
Höhe:
297 mm
Tiefe:
3 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
220 mm
RAL-Nummer:
6005
Transparent:
Nein
Breite:
148 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39261000
Gewicht:
0.160 kg


