ABB - ZA1P5 Verschlussstreifen 12PLE Packeinheit 5 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062384R9999
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Breite - 215 mm
Breite in Teilungseinheiten - 12
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617623847
Sonepar Artikelnummer
120377557
Hersteller Artikelnummer
2CPX062384R9999
Hersteller Typ
ZA1P5
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX062384R9999
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
215 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Höhe:
55 mm
Oberflächenschutz:
lackiert
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39235090
Gewicht:
0.120 kg


