Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - ZA2 Verschluß-Streifen 1000mm Zubehör

ABB
kopierenkopieren
ABB - ZA2 Verschluß-Streifen 1000mm Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX038231R9999

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Breite - 1000 mm

  • Breite in Teilungseinheiten - 55

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617382317

Sonepar Artikelnummer

120377472

Hersteller Artikelnummer

2CPX038231R9999

Hersteller Typ

ZA2

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX038231R9999

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Breite:

1000 mm

Breite in Teilungseinheiten:

55

Höhe:

55 mm

Oberflächenschutz:

lackiert

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39235090

Gewicht:

0.146 kg

Verschlussstreifen mit Teilungseinheiten für Platzeinheiten, laufender Meter, abbrechbar, Farbe: lichtgrau, RAL 7035, zum Verschließen von freien 45 mm Geräteschlitzen.