ABB - ZA27 Beschriftungs-System

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX038495R9999
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - mit Beschriftung
Farbe - grau
Länge - 220 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617384953
Sonepar Artikelnummer
121305305
Hersteller Artikelnummer
2CPX038495R9999
Hersteller Typ
ZA27
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX038495R9999
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
grau
Länge:
220 mm
Durchmesser:
0 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
220 mm
Höhe:
220 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
48211010
Gewicht:
0.010 kg


