ABB - ZA4P10 Leerabdeckung D-D0 (VE=10St.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062374R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 202 mm
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617623748
Sonepar Artikelnummer
120377473
Hersteller Artikelnummer
2CPX062374R9999
Hersteller Typ
ZA4P10
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX062374R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
202 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.032 kg


