ABB - ZA61P10 Plantasche A4 transparent Packeinheit 10 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062375R9999
Ausführung - Schaltplantasche
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Befestigung selbstklebend - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617623755
Sonepar Artikelnummer
120377474
Hersteller Artikelnummer
2CPX062375R9999
Hersteller Typ
ZA61P10
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX062375R9999
Ausführung:
Schaltplantasche
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Befestigung selbstklebend:
Ja
Höhe:
297 mm
Tiefe:
3 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
210 mm
RAL-Nummer:
7035
Transparent:
Ja
Breite:
210 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39261000
Gewicht:
0.160 kg


