ABB - ZA71 Beschr.-System f.Sammelsch.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX038458R9999
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - mit Beschriftung
Farbe - schwarz
Länge - 120 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617384588
Sonepar Artikelnummer
121305301
Hersteller Artikelnummer
2CPX038458R9999
Hersteller Typ
ZA71
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX038458R9999
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
schwarz
Länge:
120 mm
Durchmesser:
0 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
120 mm
Höhe:
170 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
48211010
Gewicht:
0.030 kg


