ABB - ZA78 Beschriftungsblatt f.8x12PLE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX031569R9999
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - mit Beschriftung
Länge - 220 mm
Durchmesser - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617315698
Sonepar Artikelnummer
121305407
Hersteller Artikelnummer
2CPX031569R9999
Hersteller Typ
ZA78
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX031569R9999
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
mit Beschriftung
Länge:
220 mm
Durchmesser:
0 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
220 mm
Höhe:
220 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
48211010
Gewicht:
0.010 kg


