ABB - Zähler-Modul 2 EHZ MZ163

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX042030R9999
Anzahl der Phasen - 3
Verlängerungsstück - Nein
Farbe - grau
Absicherung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617420309
Sonepar Artikelnummer
121304164
Hersteller Artikelnummer
2CPX042030R9999
Hersteller Typ
MZ163
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX042030R9999
Anzahl der Phasen:
3
Verlängerungsstück:
Nein
Farbe:
grau
Absicherung:
ohne
Höhe:
300 mm
Tiefe:
225 mm
Breite:
250 mm
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Leistungsschalter:
Nein
Mit Sicherungshalter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.860 kg


