ABB - Zählerfeldabd NH00 Reit. 2RE NAR ZAG12NR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX054065R9999
Höhe - 300 mm
Breite - 250 mm
Anzahl der Reihen - 2
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617540656
Sonepar Artikelnummer
121304752
Hersteller Artikelnummer
2CPX054065R9999
Hersteller Typ
ZAG12NR
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX054065R9999
Höhe:
300 mm
Breite:
250 mm
Anzahl der Reihen:
2
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Tiefe:
85 mm
Scharnierend:
Nein
Schnellschließend:
Ja
Schutzart (IP):
IP2XC
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.462 kg


