Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

ABB - Zählerhaube 300mm SZZ300

ABB
kopierenkopieren
ABB - Zählerhaube 300mm SZZ300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX043750R9999

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 250 mm

  • Höhe - 300 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617437505

Sonepar Artikelnummer

121307517

Hersteller Artikelnummer

2CPX043750R9999

Hersteller Typ

SZZ300

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX043750R9999

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

250 mm

Höhe:

300 mm

Tiefe:

180 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

2.000 kg

Zählerhaube (IP54), 300 mm x 250 mm, inkl. Befestigungsmaterial, passend für Zähleranschlusssäulen.