Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Zählerhaube m.T. 450mm SZZ450T

ABB
kopierenkopieren
ABB - Zählerhaube m.T. 450mm SZZ450T

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX043749R9999

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 250 mm

  • Höhe - 450 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617437499

Sonepar Artikelnummer

121307516

Hersteller Artikelnummer

2CPX043749R9999

Hersteller Typ

SZZ450T

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX043749R9999

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

250 mm

Höhe:

450 mm

Tiefe:

182 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

2.000 kg

Zählerhaube (IP54) mit Tür, 450 mm x 250 mm, inkl. Befestigungsmaterial, passend für Zähleranschlusssäulen.