ABB - Zählermeßsatztafel St.Bochum KF414

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX037088R9999
Ausführung - 1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze - 1
Netzseitiger Anschlussraum - mit Hutschienen
Hauptschalter-Bemessungsstrom - 0 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617370888
Sonepar Artikelnummer
121303861
Hersteller Artikelnummer
2CPX037088R9999
Hersteller Typ
KF414
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX037088R9999
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
1
Netzseitiger Anschlussraum:
mit Hutschienen
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
0 A
Mit Montageplatte:
Nein
Mit Verdrahtung:
Ja
Anzahl der SG-Plätze:
1
Anzahl der Verteilerreihen:
0
Breite:
520 mm
Höhe:
450 mm
Breite in Teilungseinheiten:
24
Ausführung Deckel:
geschlossen mit Vorprägung
Anschlussraum:
300 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP2XC
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
4.805 kg


