Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Zählersteckklemme DS 63A ZK260

ABB
kopierenkopieren
ABB - Zählersteckklemme DS 63A  ZK260

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX064286R9999

  • Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 7

  • Nennstrom - 63 A

  • Nennquerschnitt (Installationsseite) - 6 .. 16 mm²

  • Kabeldurchmesser - 25 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617642862

Sonepar Artikelnummer

121304505

Hersteller Artikelnummer

2CPX064286R9999

Hersteller Typ

ZK260

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX064286R9999

Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):

7

Nennstrom:

63 A

Nennquerschnitt (Installationsseite):

6 .. 16 mm²

Kabeldurchmesser:

25 mm

Transparent:

Nein

Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:

6 .. 16 mm²

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

6 .. 16 mm²

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.267 kg

Zählersteckklemme für Drehstrom in 63A Ausführung