ABB - ZB1 Geräteböckchen Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX039121R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 53 mm
Höhe - 36 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617391210
Sonepar Artikelnummer
120377478
Hersteller Artikelnummer
2CPX039121R9999
Hersteller Typ
ZB1
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX039121R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
53 mm
Höhe:
36 mm
Tiefe:
40 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.250 kg


