ABB - ZB19 Abdeckprofil für Sammelschienen Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX038187R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 1000 mm
Höhe - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617381877
Sonepar Artikelnummer
120377586
Hersteller Artikelnummer
2CPX038187R9999
Hersteller Typ
ZB 19
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX038187R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
1000 mm
Höhe:
15 mm
Tiefe:
14 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39169090
Gewicht:
0.062 kg


