ABB - ZB21P4 Schrauben M5x8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062663R9999
Werkstoff - Stahl
Kopfform - Linsenkopf
Gewindemaß (metrisch) - 5
Schraubsystem - Pozidriv PZ
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617626633
Sonepar Artikelnummer
121307566
Hersteller Artikelnummer
2CPX062663R9999
Hersteller Typ
ZB21P4
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX062663R9999
Werkstoff:
Stahl
Kopfform:
Linsenkopf
Gewindemaß (metrisch):
5
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Senkkopf:
Nein
Gewindelänge:
8 mm
Vollgewinde:
Nein
Schlüsselweite:
4 mm
Gewindeart:
metrisch
Linksgewinde:
Nein
Kopfhöhe:
4 mm
Mit Mutter:
Nein
Mit Unterlegscheibe:
Nein
Selbstsichernd:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181552
Gewicht:
0.014 kg


