Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - ZB24P20 U-Scheibe 5mm verzinkt

ABB
kopierenkopieren
ABB - ZB24P20 U-Scheibe 5mm verzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062589R9999

  • Innendurchmesser - 5 mm

  • Außendurchmesser - 15 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617625896

Sonepar Artikelnummer

121307415

Hersteller Artikelnummer

2CPX062589R9999

Hersteller Typ

ZB24P20

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX062589R9999

Innendurchmesser:

5 mm

Außendurchmesser:

15 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Geeignet für Schraubenmaß (metrisch):

5

Stärke:

0.7 mm

Gehärtet:

Nein

Angefast:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73182200

Gewicht:

0.043 kg

Unterlegscheibe, 5 mm, DIN 125, verzinkt, für Schrauben M5.