ABB - ZB2P3 Zähler-Bef.Schraube M5 (3St.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062387R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Werkstoff - sonstige
Breite - 12 mm
Höhe - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617623878
Sonepar Artikelnummer
121307737
Hersteller Artikelnummer
2CPX062387R9999
Hersteller Typ
ZB2P3
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX062387R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Werkstoff:
sonstige
Breite:
12 mm
Höhe:
12 mm
Tiefe:
22 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
0.020 kg


