ABB - ZB35P5 Plombiernippel (VE=5Stück)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062392R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Kunststoff
Breite - 15.5 mm
Höhe - 11.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617623922
Sonepar Artikelnummer
121307738
Hersteller Artikelnummer
2CPX062392R9999
Hersteller Typ
ZB35P5
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX062392R9999
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
15.5 mm
Höhe:
11.7 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39235090
Gewicht:
0.004 kg


