ABB - ZB39 Nippelleiste

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX038194R9999
Ausführung - sonstige
Typ - gerade
Breite - 210 mm
Höhe - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617381945
Sonepar Artikelnummer
121305299
Hersteller Artikelnummer
2CPX038194R9999
Hersteller Typ
ZB39
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX038194R9999
Ausführung:
sonstige
Typ:
gerade
Breite:
210 mm
Höhe:
100 mm
Anzahl der Steckverbinderöffnungen:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.160 kg


