ABB - ZB5 Sammelschienen-Halter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX038459R9999
Polzahl - 5
Max. Bemessungsstrom - 360 A
Schienenabstand - 40 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617384595
Sonepar Artikelnummer
121305302
Hersteller Artikelnummer
2CPX038459R9999
Hersteller Typ
ZB5
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX038459R9999
Polzahl:
5
Max. Bemessungsstrom:
360 A
Schienenabstand:
40 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.109 kg
für einen Bemessungsstrom von 360 A, Sammelschienenhalter, 5-polig, Sammelschienenmittenabstand: 40 mm, Verpackungseinheit 1 Stück


