Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - ZB64P10 Distanzstück 25mm (VE=10St.)

ABB
kopierenkopieren
ABB - ZB64P10 Distanzstück 25mm (VE=10St.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062396R9999

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Distanzstück

  • Breite - 25 mm

  • Höhe - 15 mm

  • Tiefe - 11 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617623960

Sonepar Artikelnummer

121307740

Hersteller Artikelnummer

2CPX062396R9999

Hersteller Typ

ZB64P10

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX062396R9999

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Distanzstück

Breite:

25 mm

Höhe:

15 mm

Tiefe:

11 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.098 kg

Distanzstücke aus Kunststoff, Länge 25 mm, zum Hoch- oder Tiefbauen von Geräteschienen, inkl. Schrauben.