Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - ZB69P10 Distanzstück 50mm (VE=10St.)

ABB
kopierenkopieren
ABB - ZB69P10 Distanzstück 50mm (VE=10St.)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062399R9999

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Distanzstück

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 15 mm

  • Tiefe - 11 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617623991

Sonepar Artikelnummer

121307743

Hersteller Artikelnummer

2CPX062399R9999

Hersteller Typ

ZB69P10

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX062399R9999

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Distanzstück

Breite:

50 mm

Höhe:

15 mm

Tiefe:

11 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.166 kg

Distanzstücke aus Kunststoff, Länge 50 mm, zum Hoch- oder Tiefbauen von Geräteschienen, inkl. Schrauben.