Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - ZB900 Silikon zur Erhöhung der Schutzart (IP54) Zubehör Brandschutz-Verteiler

ABB
kopierenkopieren
ABB - ZB900 Silikon zur Erhöhung der Schutzart (IP54) Zubehör Brandschutz-Verteiler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX042432R9999

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617424321

Sonepar Artikelnummer

121259804

Hersteller Artikelnummer

2CPX042432R9999

Hersteller Typ

ZB900

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX042432R9999

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39100000

Gewicht:

0.310 kg

Silikon zur Abdichtung der Kabeleinführung. Zur Erhöhung der Schutzart auf IP54 wird bei den Leitungseinführungen eine umlaufende Silikonabdichtung und Lüftungszubehör benötigt.