ABB - ZBK9005 Klima Belüftungskappe Ral9005 Set mit 2 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4TBO852306C0100
Breite - 15 mm
Höhe - 3 mm
Herkunftsland - BE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5411815248139
Sonepar Artikelnummer
121302032
Hersteller Artikelnummer
4TBO852306C0100
Hersteller Typ
ZBK9005
Hersteller Artikel Nr.:
4TBO852306C0100
Breite:
15 mm
Höhe:
3 mm
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.100 kg
Allgemeines Zubehör Lüften und Heizen. ZBK9005 Klima Belüftungskappe Ral9005 Set mit 2 Stück


