ABB - ZE60P10 Neozed-Block E18/63 (ME=10St)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX062400R9999
Polzahl - 3
Baugröße - sonstige
Ausführung - Passring
Montageart - Sammelschienensystem
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617624004
Sonepar Artikelnummer
121307744
Hersteller Artikelnummer
2CPX062400R9999
Hersteller Typ
ZE60P10
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX062400R9999
Polzahl:
3
Baugröße:
sonstige
Ausführung:
Passring
Montageart:
Sammelschienensystem
Bemessungsstrom:
63 A
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
1.710 kg


