Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - ZE61 Reit.Sich.Block 25A E27 3pol.

ABB
kopierenkopieren
ABB - ZE61 Reit.Sich.Block 25A E27 3pol.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX061046R9999

  • Polzahl - 3

  • Baugröße - DII

  • Ausführung - Passeinsatz

  • Montageart - Sammelschienensystem

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617610465

Sonepar Artikelnummer

121307462

Hersteller Artikelnummer

2CPX061046R9999

Hersteller Typ

ZE61

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX061046R9999

Polzahl:

3

Baugröße:

DII

Ausführung:

Passeinsatz

Montageart:

Sammelschienensystem

Bemessungsstrom:

25 A

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.272 kg

Reitersicherungsblock 25A E27 3-polig, Neozed / Diazed