Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - ZE62 Reit.Sich.Block 63A E33 3pol.

ABB
kopierenkopieren
ABB - ZE62 Reit.Sich.Block 63A E33 3pol.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2CPX061047R9999

  • Polzahl - 3

  • Baugröße - DIII

  • Ausführung - Passeinsatz

  • Montageart - Sammelschienensystem

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011617610472

Sonepar Artikelnummer

121307463

Hersteller Artikelnummer

2CPX061047R9999

Hersteller Typ

ZE62

Hersteller Artikel Nr.:

2CPX061047R9999

Polzahl:

3

Baugröße:

DIII

Ausführung:

Passeinsatz

Montageart:

Sammelschienensystem

Bemessungsstrom:

63 A

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.370 kg

Reitersicherungsblock 63A E33 3-polig, Neozed / Diazed