ABB - Zeitrelais Stern-Dreieck-Umschaltung 2S 380-440VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SVR730211R2300
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Funktion ansprechverzögert - Nein
Funktion rückfallverzögert - Nein
Zeitbereich - 0.05 .. 600 s
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4016779851541
Sonepar Artikelnummer
120394535
Hersteller Artikelnummer
1SVR730211R2300
Hersteller Typ
CT-SDS.23S
Hersteller Artikel Nr.:
1SVR730211R2300
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Funktion ansprechverzögert:
Nein
Funktion rückfallverzögert:
Nein
Zeitbereich:
0.05 .. 600 s
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
380 .. 440 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 .. 48 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
250 V
Komplettgerät mit Sockel:
Nein
Geeignet für Hutschienenmontage:
Ja
Geeignet für Frontmontage:
Nein
Aufsteckbar auf Schütz:
Nein
Funktion einschaltwischend:
Nein
Funktion ausschaltwischend:
Nein
Funktion Stern/Dreieck:
Ja
Funktion Impulsformend:
Nein
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit:
Nein
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit:
Nein
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel:
Nein
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel:
Nein
Fernbedienung möglich:
Nein
Geeignet als Fernbedienung:
Nein
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
380 .. 440 V
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer:
0
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner:
0
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer:
2
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler:
0
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert:
Nein
Mit Halbleiterausgang:
Nein
Betriebsspannung AC 60 Hz:
250 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Nennstrom:
4 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
22.5 mm
Höhe:
85.6 mm
Tiefe:
103.7 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.118 kg


