Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - Zentral Ein-Aus 230 V AC 18 mm

ABB
kopierenkopieren
ABB - Zentral Ein-Aus 230 V AC 18 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2TAZ312001R2013

  • Funktion - mechanisch für Zentralsteuerung

  • Montageart - sonstige

  • Herkunftsland - BG

  • Zolltarifnummer - 85362010

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7612270939442

Sonepar Artikelnummer

121301043

Hersteller Artikelnummer

2TAZ312001R2013

Hersteller Typ

E294/230 ZENTRAL EIN-AUS 230VAC 18MM

Hersteller Artikel Nr.:

2TAZ312001R2013

Funktion:

mechanisch für Zentralsteuerung

Montageart:

sonstige

Herkunftsland:

BG

Zolltarifnummer:

85362010

Gewicht:

0.110 kg

Dieses Zusatzsteuermodul in 18mm Breite ist anbaubar an den Standard Stromstoßschalter und hat eine galvanisch getrennte Kontaktebene. Die Geräte sind mechanisch verbunden. Es kann zwischen der lokalen und der zentralen Befehlsstelle mit zwei unterschiedlichen Steuerspannungspotentialen(z.B. AC lokal, DC zentral) gearbeitet werden. Das ZentralsteuerungsmodulE294 findet seinen professionellen Einsatz bei verschieden ausgeführten Steuerspannungskreisen. Mit diesem anbaubaren Zusatzgerät kann eine saubere übergeordnete und zugleich zentrale Befehlsgabe (alles Aus / alles Ein) realisiert werden. Für eine solche Lösung ist pro Stromstoßschalter, der in die zentrale Ein/Aus Steuerung integriert ist, ein Zentral Ein-Aus Kontrollmodul anzubauen. Die Zentralbefehle haben immer Vorrang und schalten die mechanisch verbundene Spule vom Standard Stromstoßschalter zuverlässig Ein bzw. Aus. Dies erfolgt unabhängig von der vorherigen Schaltstellung der einzelnen Stromstoßschalter.