ABB - ZEP 30x10 ZX2865

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX043448R9999
Bemessungsstrom In - 630 A
Ausführung - flach
Länge - 194 mm
Breite - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617434481
Sonepar Artikelnummer
121304929
Hersteller Artikelnummer
2CPX043448R9999
Hersteller Typ
ZX2865
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX043448R9999
Bemessungsstrom In:
630 A
Ausführung:
flach
Länge:
194 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
30 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74071000
Gewicht:
0.707 kg


