ABB - ZEP 40x10 ZX2866

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX043449R9999
Bemessungsstrom In - 800 A
Ausführung - flach
Länge - 194 mm
Breite - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617434498
Sonepar Artikelnummer
121304930
Hersteller Artikelnummer
2CPX043449R9999
Hersteller Typ
ZX2866
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX043449R9999
Bemessungsstrom In:
800 A
Ausführung:
flach
Länge:
194 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
40 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74071000
Gewicht:
0.898 kg


