ABB - ZEP 40x10 ZXM2866

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX044443R9999
Bemessungsstrom In - 800 A
Ausführung - flach
Länge - 194 mm
Breite - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617444435
Sonepar Artikelnummer
121304933
Hersteller Artikelnummer
2CPX044443R9999
Hersteller Typ
ZXM2866
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX044443R9999
Bemessungsstrom In:
800 A
Ausführung:
flach
Länge:
194 mm
Breite:
10 mm
Höhe:
40 mm
Flexibel:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74071000
Gewicht:
0.826 kg


