Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

ABB - ZEP Cu 2000A PPZXZC9

ABB
kopierenkopieren
ABB - ZEP Cu 2000A PPZXZC9

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ005410B0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646862358

Sonepar Artikelnummer

121260273

Hersteller Artikelnummer

1STQ005410B0000

Hersteller Typ

PPZXZC9

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ005410B0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

74071000

Gewicht:

0.844 kg

ABB PPZXZC9 ZEP-Kupfer 2000 A, unmontiert. Vertikaler Einspeise-Verbinder VBS-Kupfer 2000 A, Rohversion zum individuellen Einbau.