Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - ZEP N inl.MBBS-40x10 S.PE50 PZEP4012A

ABB
kopierenkopieren
ABB - ZEP N inl.MBBS-40x10 S.PE50 PZEP4012A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ004474M0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646953186

Sonepar Artikelnummer

121263383

Hersteller Artikelnummer

1STQ004474M0000

Hersteller Typ

PZEP4012A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ004474M0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

74071000

Gewicht:

7.462 kg

ABB PZEP4012A N-Leiter Inline-Verbinder fuer MBBS, 1x40x10 mm, PE 50% (A-Variante). Inline-Neutralleiter-Verbindung fuer das ABB MBBS-Sammelschienensystem, integriert den Neutralleiter direkt im Sammelschienen-Feld mit einem PE-Leiter-Anteil von 50% des Hauptleiterquerschnitts. Fuer die angegebene Schienenbreite und -anzahl ausgelegt.