Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - ZEP N Line MBBS3x60x10 L.PE50 PZEP6311

ABB
kopierenkopieren
ABB - ZEP N Line MBBS3x60x10 L.PE50 PZEP6311

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ008604B0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646964342

Sonepar Artikelnummer

121263208

Hersteller Artikelnummer

1STQ008604B0000

Hersteller Typ

PZEP6311

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ008604B0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

74071000

Gewicht:

48.360 kg

ABB PZEP6311 N-Leiter Inline-Verbinder fuer MBBS, 3x60x10 mm, PE-Leiter 50%, Variante S. Verbindet den Neutralleiter innerhalb des MBBS-Sammelschienensystems inline direkt im Feld, geeignet fuer den Einsatz mit dem ABB MBBS-Sammelschienensystem der jeweiligen Schienenbreite. Die Dimensionierung des PE-Leiters erfolgt mit 50% des Hauptleiterquerschnitts.