Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - ZEP N Line MBBS80x10 L.PE50 PZEP8011A

ABB
kopierenkopieren
ABB - ZEP N Line MBBS80x10 L.PE50 PZEP8011A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ004194M0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646950536

Sonepar Artikelnummer

121262771

Hersteller Artikelnummer

1STQ004194M0000

Hersteller Typ

PZEP8011A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ004194M0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

74071000

Gewicht:

16.441 kg

ABB ZEP N-Leiter-Abgang PZEP8011A, MBBS 80×10 mm, PE 50 mm, A-Variante. N-Leiter-Abgangsblock (MBBS 80 × 10 mm) für das ABB-ZEP-System im MBBS-Schienensystem, ermöglicht den separaten N-Leiter-Abgang bei gleichzeitiger 50-mm-PE-Anbindung.