Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - ZEP N/PE sep-30x10 D800 PZEP3013

ABB
kopierenkopieren
ABB - ZEP N/PE sep-30x10 D800 PZEP3013

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ009837B0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646965783

Sonepar Artikelnummer

121263378

Hersteller Artikelnummer

1STQ009837B0000

Hersteller Typ

PZEP3013

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ009837B0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

74071000

Gewicht:

7.641 kg

ABB PZEP3013 N/PE-Trennstelle (ZEP), Sammelschiene 30x10 mm, Tiefe 800 mm. Trennstelle fuer die getrennte Fuehrung von Neutral- und Schutzleiter im ABB MBBS-System, ermoeglicht die normkonforme Auftrennung der N-PE-Verbindung an einem definierten Punkt in der Schaltanlage. Wird an TN-C-S-Systemen eingesetzt, wo Neutral- und Schutzleiter ab einem bestimmten Punkt im System separat gefuehrt werden muessen.