Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - ZEP N/PE sep - 60x10 D600 PZEP6010A

ABB
kopierenkopieren
ABB - ZEP N/PE sep - 60x10 D600 PZEP6010A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ004188M0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121262766

Hersteller Artikelnummer

1STQ004188M0000

Hersteller Typ

PZEP6010A

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ004188M0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

74071000

Gewicht:

8.488 kg

ABB ZEP N/PE-Separator PZEP6010A, 60×10 mm, D 600 mm, A-Variante. N/PE-Trennabgangsblock für das ABB-ZEP-System (60×10 mm, D 600 mm), ermöglicht die getrennte Ableitung von Neutral- und Schutzleiter an jeweils eigene Schienenpositionen im ABB-Sammelschienensystem.