Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - ZEP N185 1000/1250/1600A PPZXZC8

ABB
kopierenkopieren
ABB - ZEP N185 1000/1250/1600A PPZXZC8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1STQ009859B0000

  • Bussystem KNX - Nein

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8015646996879

Sonepar Artikelnummer

121263082

Hersteller Artikelnummer

1STQ009859B0000

Hersteller Typ

PPZXZC8

Hersteller Artikel Nr.:

1STQ009859B0000

Bussystem KNX:

Nein

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

Anschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

74071000

Gewicht:

4.800 kg

ABB ZEP-Abgangsblock PPZXZC8, N185, 1000/1250/1600 A. Abgangsblock für das ABB-ZEP-N185-System für Nennströme 1000/1250/1600 A, ermöglicht den strukturierten Abgang von Neutralleitern im 185-mm-XLH-Schranksystem.