ABB - ZESM6 Einpressmutter M6x11

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4TBO890846C0100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Werkstoff - Stahl
Breite - 6 mm
Höhe - 11 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5411815250620
Sonepar Artikelnummer
121302084
Hersteller Artikelnummer
4TBO890846C0100
Hersteller Typ
ZESM6
Hersteller Artikel Nr.:
4TBO890846C0100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Werkstoff:
Stahl
Breite:
6 mm
Höhe:
11 mm
Tiefe:
200 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
0.003 kg


