ABB - ZESM8 EH Einpressmutter M8 für Rückwand und Tür

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4TBO890845C0100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Breite - 8 mm
Höhe - 8 mm
Tiefe - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5411815250613
Sonepar Artikelnummer
121302085
Hersteller Artikelnummer
4TBO890845C0100
Hersteller Typ
ZESM8
Hersteller Artikel Nr.:
4TBO890845C0100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Breite:
8 mm
Höhe:
8 mm
Tiefe:
16 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
6.800 kg


