ABB - ZFeld DPB 1-st. Hutsch. 9RE FD19EH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CPX054041R9999
Ausführung - 1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze - 0
Netzseitiger Anschlussraum - mit Hutschienen
Hauptschalter-Bemessungsstrom - 63 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011617540410
Sonepar Artikelnummer
121304689
Hersteller Artikelnummer
2CPX054041R9999
Hersteller Typ
FD19EH
Hersteller Artikel Nr.:
2CPX054041R9999
Ausführung:
1-stöckig
Anzahl der Zählerplätze:
0
Netzseitiger Anschlussraum:
mit Hutschienen
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
63 A
Mit Montageplatte:
Nein
Mit Verdrahtung:
Nein
Anzahl der SG-Plätze:
0
Anzahl der Verteilerreihen:
2
Breite:
250 mm
Höhe:
1350 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Anschlussraum:
300 mm
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP2XC
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
6.083 kg


